Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Fogyasztásmérő 1%, 3f 65A Mod-bus, MID SN198893 - 2CMA241765R1000

ABB
MásolásMásolás
ABB - Fogyasztásmérő 1%, 3f 65A Mod-bus, MID SN198893

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram (In) - 65 A

  • Pólustípus - négyeres

  • Kivitel - direktmérő

  • Maximális áram (Imax) - 65 A

  • Fogyasztásmérő típusa - elektronikus

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

105 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN198893

Gyártói cikkszám

2CMA241765R1000

Gyártói típuskód

D13 15-M 65 Modbus

Névleges áram (In):

65 A

Pólustípus:

négyeres

Kivitel:

direktmérő

Maximális áram (Imax):

65 A

Fogyasztásmérő típusa:

elektronikus

Tarifa kivitel:

multitarifa

Engedély:

Measuring Instruments Directive

Pontossági osztály:

B

Impulzuskimenet:

elektromos

Szerelési mód:

REG/DRA (DIN-sín adapter)

Frekvencia:

50-60 Hz

Tarifavezérlés:

külső

Illesztőhely típusa:

Modbus

Jelzés fajtája:

digitális

Impulzustípus:

S0

Modulszélesség:

3

Impulzus-részlet:

1-9999 Imp/kWh (kvarh)

Szélesség:

52.5 mm

Zárlati kóddal:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Teljesítményfelvétel:

0.82 W

Mélység:

65 mm

Magasság:

97 mm

Állások száma:

7

Fogyasztásmérő 1%, 3f 65A Mod-bus, MID