ABB - Folyadékszint érzékelő relé 220-240VAC 1váltó GT66699 - 1SVR430851R1100/1SVR730850R210
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektróda bemenetek száma - 2
Fizikai mérési elv - konduktív
Reakcióérzékenység beállítható - Igen
Tápfeszültség típusa - AC
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT66699
Gyártói cikkszám
1SVR430851R1100/1SVR730850R210
Gyártói típuskód
1SVR430851R1100
Elektróda bemenetek száma:
2
Fizikai mérési elv:
konduktív
Reakcióérzékenység beállítható:
Igen
Tápfeszültség típusa:
AC
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
220-240 V
Levehető szorítókkal:
Nem
Váltóérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
220-240 V
Szélesség:
22.5 mm
Magasság:
78 mm
Mélység:
100 mm