ABB - free@home Dimmer szenzor/aktuátor - 2 pólusú SX143248 - 2CKA006220A0127
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Nem
Kivitel - fényerő szabályozó
Egyéb buszrendszerek - egyéb
Szerelési mód - süllyesztett
Kimenetek száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011395180150
Sonepar cikkszám
SX143248
Gyártói cikkszám
2CKA006220A0127
Gyártói típuskód
SDA-F-2,1,1
Busz-rendszer KNX:
Nem
Kivitel:
fényerő szabályozó
Egyéb buszrendszerek:
egyéb
Szerelési mód:
süllyesztett
Kimenetek száma:
1
Busz-csatolással:
Igen
Helyszíni/kézi kezelés:
Igen
Kimeneti teljesítmény:
10-180 W
Terhelés fajtája:
univerzális és LED Retrofit
Feszültség:
230-230 V
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Levehető busmodul:
Nem
Frekvencia:
50-60 Hz
Védettség (IP):
IP20
Min. készülékdoboz mélység:
32 mm