ABB - free@home Redőny szenzor/aktuátor - 1 pólusú SX143249 - 2CKA006220A0128
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Nem
Szerelési mód - süllyesztett
Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Nem
Egyéb buszrendszerek - egyéb
Bemenetek száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011395180167
Sonepar cikkszám
SX143249
Gyártói cikkszám
2CKA006220A0128
Gyártói típuskód
SBA-F-1,1,1
Busz-rendszer KNX:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Egyéb buszrendszerek:
egyéb
Bemenetek száma:
1
Max. kapcsolási teljesítmény:
920 W
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Busz-csatolással:
Igen
Levehető busmodul:
Nem
Helyszíni/kézi kezelés:
Igen
LED-kijelzővel:
Nem
Ohmikus kapcsolóáram:
4 A
Áram fajtája:
AC
Védettség (IP):
IP20
Min. készülékdoboz mélység:
32 mm