ABB - Frekvenciaváltó 18,5kW SN111620 - ACS880-01-038A-3+K454
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség - 380-415 V
Névleges kimenő áram I2N - 38 A
Magasság - 475 mm
Mélység - 261 mm
Szélesség - 172 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
15 861 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN111620
Gyártói cikkszám
ACS880-01-038A-3+K454
Gyártói típuskód
ACS880-01-038A-3+K454
Tápfeszültség:
380-415 V
Névleges kimenő áram I2N:
38 A
Magasság:
475 mm
Mélység:
261 mm
Szélesség:
172 mm
Max. kimeneti frekvencia:
60 Hz
Max. leadott teljesítmény lineáris terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:
18.5 kW
Frekvenciaváltó 18,5kW