Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Frekvenciaváltó 2,2kW/6,2Basic kezelőpanel IP20 GT79049 - ACS310-03E-06A2-4+J404

ABB
MásolásMásolás
ABB - Frekvenciaváltó 2,2kW/6,2Basic kezelőpanel IP20 GT79049

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség - 380-480 V

  • Névleges kimenő áram I2N - 6.2 A

  • Bemeneti fázis száma - 3

  • Hálózati frekvencia - 50/60 Hz

  • Kiszolgálóelemmel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1853 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT79049

Gyártói cikkszám

ACS310-03E-06A2-4+J404

Gyártói típuskód

ACS310-03E-06A2-4+J404

Tápfeszültség:

380-480 V

Névleges kimenő áram I2N:

6.2 A

Bemeneti fázis száma:

3

Hálózati frekvencia:

50/60 Hz

Kiszolgálóelemmel:

Nem

Lakó- és ipari környezetben alkalmazható:

Igen

Védettség (IP):

IP20

MODBUS protokollt támogatja:

Igen

Magasság:

239 mm

Mélység:

162 mm

Szélesség:

70 mm

PC-csatlakozással:

Igen

Max. kimeneti frekvencia:

500 Hz

Kimeneti fázisok száma:

3

Max. kimeneti feszültség:

400 V

Ipari környezetben alkalmazható:

Igen

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

1

Optikai illesztőfelülettel:

Nem

Frekvenciaváltó 2,2kW/6,2Basic kezelőpanel IP20