ABB - Frekvenciaváltó 22KW SN111629 - ACH580-01-046A-4+K454+J400
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség - 380-480 V
Névleges kimenő áram I2N - 45 A
Magasság - 490 mm
Mélység - 229 mm
Szélesség - 203 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
15 861 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN111629
Gyártói cikkszám
ACH580-01-046A-4+K454+J400
Gyártói típuskód
ACH580-01-046A-4+K454+J400
Tápfeszültség:
380-480 V
Névleges kimenő áram I2N:
45 A
Magasság:
490 mm
Mélység:
229 mm
Szélesség:
203 mm
Max. kimeneti frekvencia:
60 Hz
Max. leadott teljesítmény lineáris terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:
22 kW
Frekvenciaváltó 22KW