Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Frekvenciaváltó 30kW/69A 3X400V/50Hz IP21/fali GT35877 - AC800010040300000M

MásolásMásolás
ABB - Frekvenciaváltó  30kW/69A 3X400V/50Hz IP21/fali GT35877

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség (IP) - IP21

  • Magasság - 739 mm

  • Mélység - 286 mm

  • Szélesség - 265 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT35877

Gyártói cikkszám

AC800010040300000M

Gyártói típuskód

ACS800-01-0040-3+E200/K4

Védettség (IP):

IP21

Magasság:

739 mm

Mélység:

286 mm

Szélesség:

265 mm

Frekvenciaváltó 30kW/69A 3X400V/50Hz IP21/fali