Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Frekvenciaváltó 37KW SN111630 - ACH580-01-073A-4+K454+J400

ABB
MásolásMásolás
ABB - Frekvenciaváltó 37KW SN111630

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség - 380-480 V

  • Névleges kimenő áram I2N - 73 A

  • Magasság - 636 mm

  • Mélység - 257 mm

  • Szélesség - 203 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

28 921 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN111630

Gyártói cikkszám

ACH580-01-073A-4+K454+J400

Gyártói típuskód

ACH580-01-073A-4+K454+J400

Tápfeszültség:

380-480 V

Névleges kimenő áram I2N:

73 A

Magasság:

636 mm

Mélység:

257 mm

Szélesség:

203 mm

Max. kimeneti frekvencia:

60 Hz

Max. leadott teljesítmény lineáris terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:

37 kW

Frekvenciaváltó 37KW