ABB - Frekvenciaváltó 5,5kW/13,8A Basic kezelőpanel IP20 GT72599 - ACS310-03E-13A8-4+J404
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség - 380-480 V
Névleges kimenő áram I2N - 13.8 A
Bemeneti fázis száma - 3
Hálózati frekvencia - 50/60 Hz
Kiszolgálóelemmel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4681 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT72599
Gyártói cikkszám
ACS310-03E-13A8-4+J404
Gyártói típuskód
ACS310-03E-13A8-4+J404
Tápfeszültség:
380-480 V
Névleges kimenő áram I2N:
13.8 A
Bemeneti fázis száma:
3
Hálózati frekvencia:
50/60 Hz
Kiszolgálóelemmel:
Nem
Lakó- és ipari környezetben alkalmazható:
Igen
Védettség (IP):
IP20
MODBUS protokollt támogatja:
Igen
Magasság:
240 mm
Mélység:
169 mm
Szélesség:
169 mm
PC-csatlakozással:
Igen
Max. kimeneti frekvencia:
500 Hz
Kimeneti fázisok száma:
3
Max. kimeneti feszültség:
400 V
Ipari környezetben alkalmazható:
Igen
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
1
Optikai illesztőfelülettel:
Nem