Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Frekvenciaváltó 5,5kW SN111622 - ACS880-01-12A6-3+K454

ABB
MásolásMásolás
ABB - Frekvenciaváltó 5,5kW SN111622

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség - 380-415 V

  • Névleges kimenő áram I2N - 12 A

  • Magasság - 409 mm

  • Mélység - 226 mm

  • Szélesség - 155 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4681 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN111622

Gyártói cikkszám

ACS880-01-12A6-3+K454

Gyártói típuskód

ACS880-01-12A6-3+K454

Tápfeszültség:

380-415 V

Névleges kimenő áram I2N:

12 A

Magasság:

409 mm

Mélység:

226 mm

Szélesség:

155 mm

Max. kimeneti frekvencia:

60 Hz

Max. leadott teljesítmény lineáris terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:

5.5 kW

Frekvenciaváltó 5,5kW