Nem visszaküldhetőÚj

ABB - Friends of Hue okos kapcsoló betét SX143114 - 2CKA006710A0031

ABB
MásolásMásolás
ABB - Friends of Hue okos kapcsoló betét SX143114

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Jelátvitel - egyéb

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Csatornák száma - 4

  • Fali adó - Igen

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011395316689

Sonepar cikkszám

SX143114

Gyártói cikkszám

2CKA006710A0031

Gyártói típuskód

6716/01 U-500

Jelátvitel:

egyéb

Szerelési mód:

süllyesztett

Csatornák száma:

4

Fali adó:

Igen

Szín:

fehér

Hatótávolság:

10 m

Kézi adóval:

Nem

Ablakadó:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Anyag:

egyéb

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

Áttetsző:

Nem

Alkalmas kapcsolóhoz:

Igen

Alkalmas fényerőszabályozóhoz:

Igen

Alkalmas zsalukapcsolóhoz:

Nem

Kijelző elemhez alkalmas:

Nem

Alkalmas mozgásérzékelőhöz:

Nem

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Friends of Hue okos kapcsoló betét