Nem visszaküldhetőÚj

ABB - Friends of Hue smart kapcsoló, Zoni, fehér SX143113 - 2CHT621000C4500

ABB
MásolásMásolás
ABB - Friends of Hue smart kapcsoló, Zoni, fehér SX143113

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Csatornák száma - 2

  • Fali adó - Igen

  • Szín - fehér

  • Hatótávolság - 50 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8592624452768

Sonepar cikkszám

SX143113

Gyártói cikkszám

2CHT621000C4500

Gyártói típuskód

6221T-C01000 500

Szerelési mód:

falon kívüli

Csatornák száma:

2

Fali adó:

Igen

Szín:

fehér

Hatótávolság:

50 m

Kézi adóval:

Igen

Ablakadó:

Igen

Távvezérléssel:

Igen

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Nem

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

Áttetsző:

Nem

Alkalmas kapcsolóhoz:

Igen

Alkalmas fényerőszabályozóhoz:

Nem

Alkalmas zsalukapcsolóhoz:

Nem

Kijelző elemhez alkalmas:

Nem

Alkalmas mozgásérzékelőhöz:

Nem

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Friends of Hue smart kapcsoló, Zoni, fehér