ABB - Gégecső csatlakozó (1CS=10DB) SN149702 - 7TCA296000R0188
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges átmérő - 13 mm
Védettség (IP) - egyéb
Kivitel - egyenes
Kialakítás - külső csavarmenet
Csatlakozómenet mérete - M16x1,5
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN149702
Gyártói cikkszám
7TCA296000R0188
Gyártói típuskód
AL13/M16/A/BL
Névleges átmérő:
13 mm
Védettség (IP):
egyéb
Kivitel:
egyenes
Kialakítás:
külső csavarmenet
Csatlakozómenet mérete:
M16x1,5
Névleges méret colban:
egyéb
Csatlakoztatás fajtája:
csavarmenet
Menet fajtája:
metrikus
Menetek száma coll-onként:
0
Csavarmenet anyaga:
poliamid (PA)
Szín:
fekete
Anyag:
poliamid (PA)
Áttetsző:
Nem
Gégecső csatlakozó (1CS=10DB)