Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Gégecső fém 50-es 25m/tekercs IP40 SN097832 - 7TCA296010R0156

MásolásMásolás
ABB - Gégecső fém 50-es 25m/tekercs IP40 SN097832

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - acél

  • Belső átmérő - 48.4 mm

  • Névleges átmérő - 50 mm

  • Külső átmérő - 53 mm

  • Védettség (IP) - IP40

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN097832

Gyártói cikkszám

7TCA296010R0156

Gyártói típuskód

S50/25M

Anyag:

acél

Belső átmérő:

48.4 mm

Névleges átmérő:

50 mm

Külső átmérő:

53 mm

Védettség (IP):

IP40

Köpeny anyaga 1. réteg:

köpeny/borítás nélkül

Tömítés:

tömítés nélkül

Névleges méret colban:

1 1/2 coll

Köpeny anyaga 2. réteg (külső):

köpeny/borítás nélkül

Alkalmazási hőmérséklet:

-45-250 °C

Nyomásállóság:

1250 N

Alkalmazható Ex-tartományban:

Nem

Hajlítási sugár, statikus:

90 mm

Felület:

egyéb

Húzószilárdság:

1000 N

Tömeg:

0.939 kg/m

Függő teherbírás:

850 N

Elektromos tulajdonságok:

nem tisztázott

Lángterjesztő:

Nem

UL szerinti engedéllyel:

Nem

Gégecső fém 50-es 25m/tekercs IP40