ABB - Gemini Függőleges keret (1pár) 3-as és 4-es méret SN078660 - 1SL0285A00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - metrikus
Anyag - acél
Hosszúság - 600 mm
Szerelési mód - csavarral rögzítés
Felület kivitele - horganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8000126219456
Sonepar cikkszám
SN078660
Gyártói cikkszám
1SL0285A00
Gyártói típuskód
1SL0285A00
Kivitel:
metrikus
Anyag:
acél
Hosszúság:
600 mm
Szerelési mód:
csavarral rögzítés
Felület kivitele:
horganyzott
Hordozósín profilmagassága:
27 mm
Fokozatmentes rögzítés:
Nem
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Gemini Függőleges keret (1pár) 3-as és 4-es méret