Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Gemini Függőleges soroló készlet 2-es és 3-as méret SN078662 - 1SL0413A00

ABB
MásolásMásolás
ABB - Gemini Függőleges soroló készlet 2-es és 3-as méret SN078662

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - összekötő készlet, felső

  • Szélesség - 375 mm

  • Magasság - 20 mm

  • Anyag - acél

  • Mélység - 25 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8000126266603

Sonepar cikkszám

SN078662

Gyártói cikkszám

1SL0413A00

Gyártói típuskód

1SL0413A00

Kivitel:

összekötő készlet, felső

Szélesség:

375 mm

Magasság:

20 mm

Anyag:

acél

Mélység:

25 mm

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

Dobozok és tartozékaik ; Szerelvénydoboz fedél (falon kívüli) ; Gemini Függőleges soroló készlet 2-es és 3-as méret