ABB - Gemini IP66 elosztó teli ajtóval 3-as méret SN078658 - 1SL0203A00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - védőajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - műanyag
Szélesség - 460 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
8000126219845
Sonepar cikkszám
SN078658
Gyártói cikkszám
1SL0203A00
Gyártói típuskód
1SL0203A00
Kivitel:
védőajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
műanyag
Szélesség:
460 mm
Szín:
szürke
Magasság:
700 mm
Védettség (IP):
IP66
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
260 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
kezeletlen
Védettség (NEMA):
4X
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Gemini IP66 elosztó teli ajtóval 3-as méret