ABB - Gemini Keret lábazathoz 3-as méret SN078664 - 1SL0433A00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 415 mm
Magasság - 240 mm
Mélység - 70 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
8000126266849
Sonepar cikkszám
SN078664
Gyártói cikkszám
1SL0433A00
Gyártói típuskód
1SL0433A00
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
415 mm
Magasság:
240 mm
Mélység:
70 mm
Dobozok és tartozékaik ; Szerelvénydoboz fedél (falon kívüli) ; Gemini Keret lábazathoz 3-as méret