Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Gemini Lábazat 3-as méret SN078663 - 1SL0423A00

ABB
MásolásMásolás
ABB - Gemini Lábazat 3-as méret SN078663

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lábazat komplett

  • Anyag - műanyag

  • Szélesség - 375 mm

  • Szín - szürke

  • Magasság - 30 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

35 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8000126266726

Sonepar cikkszám

SN078663

Gyártói cikkszám

1SL0423A00

Gyártói típuskód

1SL0423A00

Kivitel:

lábazat komplett

Anyag:

műanyag

Szélesség:

375 mm

Szín:

szürke

Magasság:

30 mm

Mélység:

230 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

375 mm

Kábelrendezésre alkalmas:

Igen

Maximális terhelhetőség:

100 kg

Szekrénymélységhez alkalmas:

230 mm

RAL-szám (hasonló):

7035

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:

Nem

Dobozok és tartozékaik ; Szerelvénydoboz fedél (falon kívüli) ; Gemini Lábazat 3-as méret