Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Gemini Páramentesítő készlet SN078665 - 1SL0351A00

ABB
MásolásMásolás
ABB - Gemini Páramentesítő készlet SN078665

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - adapterrész

  • Anyag - egyéb

  • Szélesség - 44 mm

  • Magasság - 44 mm

  • Mélység - 22.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

10 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8000126218343

Sonepar cikkszám

SN078665

Gyártói cikkszám

1SL0351A00

Gyártói típuskód

1SL0351A00

Tartozék fajtája:

adapterrész

Anyag:

egyéb

Szélesség:

44 mm

Magasság:

44 mm

Mélység:

22.5 mm

Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Gemini Páramentesítő készlet