ABB - Gemini Szerelőlap 150 mm 2-es és 3-as méret SN078657 - 1SL0297A00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 130 mm
Szélesség - 318 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
8000126219692
Sonepar cikkszám
SN078657
Gyártói cikkszám
1SL0297A00
Gyártói típuskód
1SL0297A00
Anyag:
acél
Magasság:
130 mm
Szélesség:
318 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tartósín ; Gemini Szerelőlap 150 mm 2-es és 3-as méret