ABB - Gemini Teli maszk 150 mm 2-es és 3-as méret SN078661 - 1SL0325A00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 150 mm
Szélesség - 375 mm
DIN-sínek száma - 0
Burkolat típusa - zárt
Fedéllel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
8000126217803
Sonepar cikkszám
SN078661
Gyártói cikkszám
1SL0325A00
Gyártói típuskód
1SL0325A00
Magasság:
150 mm
Szélesség:
375 mm
DIN-sínek száma:
0
Burkolat típusa:
zárt
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
0
Mélység:
19 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; Gemini Teli maszk 150 mm 2-es és 3-as méret