Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Glimmlámpa 0,4mA G36914 - 3916-12221

MásolásMásolás
ABB - Glimmlámpa 0,4mA G36914

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmazás - kapcsoló/billentyű

  • Fényforrás - glimmlámpa

  • Névleges áram - 5 A

  • Foglalat - dugós talapzat

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G36914

Gyártói cikkszám

3916-12221

Gyártói típuskód

3916-12221

Alkalmazás:

kapcsoló/billentyű

Fényforrás:

glimmlámpa

Névleges áram:

5 A

Foglalat:

dugós talapzat

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Fázissín ; Soroló sín 60mod 3fázisú 10mm2 63A villás