ABB - Gumis kábelbevezető, mezőszélesség: 2 SN079254 - 2CPX021420R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Típus - egyéb
Szélesség - 200 mm
Magasság - 490 mm
Anyag - alumínium
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011617214205
Sonepar cikkszám
SN079254
Gyártói cikkszám
2CPX021420R9999
Gyártói típuskód
RFMA2
Kivitel:
egyéb
Típus:
egyéb
Szélesség:
200 mm
Magasság:
490 mm
Anyag:
alumínium
Felület:
kezeletlen
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
100 mm
Menet fajtája:
nincs
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Gumis kábelbevezető; mezőszélesség: 2