ABB - Gyorsbekötő blokk. 'N' 11x4+3x25mm2 GT91637 - 2CPX062753R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - egyéb
Kábelátmérő - 25-25 mm
Névleges áram - 63 A
Alkalmas hajlékony vezetőkhöz - Igen
Névleges feszültség - 230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011617627531
Sonepar cikkszám
GT91637
Gyártói cikkszám
2CPX062753R9999
Gyártói típuskód
ZK113B
Szín:
egyéb
Kábelátmérő:
25-25 mm
Névleges áram:
63 A
Alkalmas hajlékony vezetőkhöz:
Igen
Névleges feszültség:
230 V
Vezeték keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
1.5-25 mm2
Alkalmas sodrott vezetőkhöz:
Igen
Áttetsző:
Nem
Keresztmetszet rugalmas (finomszálas) érvéghüvellyel:
1.5-25 mm2
Csatlakozóhelyek száma (szerelési oldal):
14
Névleges keresztmetszet (szerelési oldal):
1.5-25 mm2
Tömör vezetékhez alkalmas:
Igen