Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Gyorsbekötő blokk 'PE' 17x4+5x25mm2 GT91638 - 2CPX062761R9999

ABB
MásolásMásolás
ABB - Gyorsbekötő blokk 'PE' 17x4+5x25mm2 GT91638

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szín - zöld

  • Kábelátmérő - 25-25 mm

  • Névleges áram - 63 A

  • Alkalmas hajlékony vezetőkhöz - Igen

  • Névleges feszültség - 230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011617627616

Sonepar cikkszám

GT91638

Gyártói cikkszám

2CPX062761R9999

Gyártói típuskód

ZK175G

Szín:

zöld

Kábelátmérő:

25-25 mm

Névleges áram:

63 A

Alkalmas hajlékony vezetőkhöz:

Igen

Névleges feszültség:

230 V

Vezeték keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

1.5-25 mm2

Alkalmas sodrott vezetőkhöz:

Igen

Áttetsző:

Nem

Keresztmetszet rugalmas (finomszálas) érvéghüvellyel:

1.5-25 mm2

Csatlakozóhelyek száma (szerelési oldal):

22

Névleges keresztmetszet (szerelési oldal):

1.5-25 mm2

Tömör vezetékhez alkalmas:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín-adapter ; Gyorsbekötő blokk "PE" 17x4+5x25mm2