ABB - Gyűjtősín - darabolható ( lezáró szükséges) 1 fázis 38 mod GT76035 - 2CDL210001R1038
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 1
Pólusszám - 38
Elektromos csatlakozó típusa - csap
Névleges tartós áram (Iu) - 63 A
Készülékszámra alkalmas - 38
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4016779586139
Sonepar cikkszám
GT76035
Gyártói cikkszám
2CDL210001R1038
Gyártói típuskód
PS1/38H
Fázisok száma:
1
Pólusszám:
38
Elektromos csatlakozó típusa:
csap
Névleges tartós áram (Iu):
63 A
Készülékszámra alkalmas:
38
Osztásmérték:
44698 mm
Hosszúság:
995 mm
Modulszélesség:
57
Keresztmetszet:
10 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Igen
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
690 V
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Igen
Szín:
szürke
Szigetelt:
Igen
Névleges feszültséglökés:
4 kV
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):
25 kA
Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):
25 kA