Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Gyűjtősín darabolható (lezáró szükséges),1 fázis, 60 modul, 16 mm2 keresztmetszet SN105344 - 2CDL210001R1660

ABB
MásolásMásolás
ABB - Gyűjtősín darabolható (lezáró szükséges),1 fázis, 60 modul, 16 mm2 keresztmetszet SN105344

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fázisok száma - 1

  • Pólusszám - 60

  • Elektromos csatlakozó típusa - csap

  • Névleges tartós áram (Iu) - 80 A

  • Készülékszámra alkalmas - 60

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4016779516655

Sonepar cikkszám

SN105344

Gyártói cikkszám

2CDL210001R1660

Gyártói típuskód

PS1/60/16

Fázisok száma:

1

Pólusszám:

60

Elektromos csatlakozó típusa:

csap

Névleges tartós áram (Iu):

80 A

Készülékszámra alkalmas:

60

Osztásmérték:

44698 mm

Hosszúság:

1050 mm

Modulszélesség:

60

Keresztmetszet:

16 mm2

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

690 V

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Nem

Szín:

szürke

Szigetelt:

Igen

Névleges feszültséglökés:

4 kV

Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):

25 kA

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

25 kA

Gyűjtősín darabolható (lezáró szükséges),1 fázis, 60 modul, 16 mm2 keresztmetszet