ABB - Gyűjtősín - darabolható (lezáró szükséges),2 fázis, 12 modul SN074131 - 2CDL220001R1012
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 2
Pólusszám - 12
Elektromos csatlakozó típusa - csap
Névleges tartós áram (Iu) - 63 A
Készülékszámra alkalmas - 6
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4016779556521
Sonepar cikkszám
SN074131
Gyártói cikkszám
2CDL220001R1012
Gyártói típuskód
PS2/12
Fázisok száma:
2
Pólusszám:
12
Elektromos csatlakozó típusa:
csap
Névleges tartós áram (Iu):
63 A
Készülékszámra alkalmas:
6
Osztásmérték:
44729 mm
Hosszúság:
214 mm
Modulszélesség:
12
Keresztmetszet:
10 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
690 V
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Szín:
szürke
Szigetelt:
Igen
Névleges feszültséglökés:
4 kV
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):
25 kA
Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):
25 kA