ABB - Gyűjtősín - darabolható motorvédőhöz 3 fázis SN023004 - 1SAM201906R1104
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 3
Pólusszám - 12
Elektromos csatlakozó típusa - villa
Névleges tartós áram (Iu) - 65 A
Készülékszámra alkalmas - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013614400704
Sonepar cikkszám
SN023004
Gyártói cikkszám
1SAM201906R1104
Gyártói típuskód
PS1-4-0-65
Fázisok száma:
3
Pólusszám:
12
Elektromos csatlakozó típusa:
villa
Névleges tartós áram (Iu):
65 A
Készülékszámra alkalmas:
4
Osztásmérték:
14 mm
Hosszúság:
180 mm
Modulszélesség:
0
Keresztmetszet:
10 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
690 V
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Szigetelt:
Igen
Névleges feszültséglökés:
6 kV
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):
100 kA