Nem visszaküldhető

ABB - Gyűjtősín tartó N+PE, 630A / 12x5 - 30x10 SN078005 - 2CPX044019R9999

ABB
MásolásMásolás
ABB - Gyűjtősín tartó N+PE, 630A / 12x5 - 30x10 SN078005

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 2

  • Max. névleges áram - 630 A

  • Síntávolság - 95 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011617440192

Sonepar cikkszám

SN078005

Gyártói cikkszám

2CPX044019R9999

Gyártói típuskód

ZX149

Pólusszám:

2

Max. névleges áram:

630 A

Síntávolság:

95 mm

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; Gyűjtősín tartó N+PE, 630A / 12x5 - 30x10