Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Gyűjtősíncsatlakozó kapocs 120mm2 SN022309 - 2CPX064864R9999

ABB
MásolásMásolás
ABB - Gyűjtősíncsatlakozó kapocs 120mm2 SN022309

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gyűjtősín vastagság - 10-10 mm

  • Alkalmas - egyéb

  • Gyűjtősín szélesség - 12-100 mm

  • Max. vezetékkeresztmetszet - 120 mm2

  • Max. névleges üzemi áram (Ie) - 0 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011617648642

Sonepar cikkszám

SN022309

Gyártói cikkszám

2CPX064864R9999

Gyártói típuskód

ZK154

Gyűjtősín vastagság:

10-10 mm

Alkalmas:

egyéb

Gyűjtősín szélesség:

12-100 mm

Max. vezetékkeresztmetszet:

120 mm2

Max. névleges üzemi áram (Ie):

0 A

Kapocs szélessége:

23.5 mm

Körvezeték csatlakozásra alkalmas:

Igen

Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:

Nem

Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín rögzítö ; Gyűjtősíncsatlakozó kapocs 120mm2