Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Gyűjtősíncsatlakozó kapocs 16mm2 SN022305 - 2CPX064879R9999

ABB
MásolásMásolás
ABB - Gyűjtősíncsatlakozó kapocs 16mm2 SN022305

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gyűjtősín vastagság - 5-5 mm

  • Alkalmas - egyéb

  • Gyűjtősín szélesség - 12-30 mm

  • Max. vezetékkeresztmetszet - 16 mm2

  • Kapocs szélessége - 11.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011617648796

Sonepar cikkszám

SN022305

Gyártói cikkszám

2CPX064879R9999

Gyártói típuskód

ZK79

Gyűjtősín vastagság:

5-5 mm

Alkalmas:

egyéb

Gyűjtősín szélesség:

12-30 mm

Max. vezetékkeresztmetszet:

16 mm2

Kapocs szélessége:

11.5 mm

Körvezeték csatlakozásra alkalmas:

Igen

Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:

Nem

Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín rögzítö ; Gyűjtősíncsatlakozó kapocs 16mm2