Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Gyűjtősíncsatlakozó kapocs 70mm2 SN022310 - 2CPX064866R9999

ABB
MásolásMásolás
ABB - Gyűjtősíncsatlakozó kapocs 70mm2 SN022310

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gyűjtősín vastagság - 10-10 mm

  • Alkalmas - egyéb

  • Gyűjtősín szélesség - 12-100 mm

  • Max. vezetékkeresztmetszet - 70 mm2

  • Kapocs szélessége - 20.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011617648666

Sonepar cikkszám

SN022310

Gyártói cikkszám

2CPX064866R9999

Gyártói típuskód

ZK156

Gyűjtősín vastagság:

10-10 mm

Alkalmas:

egyéb

Gyűjtősín szélesség:

12-100 mm

Max. vezetékkeresztmetszet:

70 mm2

Kapocs szélessége:

20.5 mm

Körvezeték csatlakozásra alkalmas:

Igen

Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:

Nem

Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín rögzítö ; Gyűjtősíncsatlakozó kapocs 70mm2