ABB - Gyűjtősíntartó 40mm távolság, lapraszerelt GT59377 - 2CPX041738R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 5
Magasság - 300 mm
Szélesség - 500 mm
Max. névleges áram - 360 A
Sínvastagság - 5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011617417385
Sonepar cikkszám
GT59377
Gyártói cikkszám
2CPX041738R9999
Gyártói típuskód
MBS224
Pólusszám:
5
Magasság:
300 mm
Szélesség:
500 mm
Max. névleges áram:
360 A
Sínvastagság:
5 mm
Gyűjtősín helyzet:
közép középen
Mélység:
200 mm
Fedéllel:
Igen
Síntávolság:
40 mm
Sínmagasság:
12 mm
Rövidzárlatállóság (lcw):
15 kA
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Gyűjtősín (elosztószekrény) ; Gyűjtősíntartó 40mm távolság, lapraszerelt