ABB - Gyűjtősíntartó 60mm távolság, lapraszerelt GT76463 - 2CPX041740R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Magasság - 300 mm
Szélesség - 250 mm
Max. névleges áram - 630 A
Sínvastagság - 5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011617417408
Sonepar cikkszám
GT76463
Gyártói cikkszám
2CPX041740R9999
Gyártói típuskód
MBS127
Pólusszám:
3
Magasság:
300 mm
Szélesség:
250 mm
Max. névleges áram:
630 A
Sínvastagság:
5 mm
Gyűjtősín helyzet:
közép középen
Mélység:
215 mm
Fedéllel:
Igen
Síntávolság:
60 mm
Sínmagasság:
30 mm
Rövidzárlatállóság (lcw):
28 kA
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; Gyűjtősíntartó 60mm távolság, lapraszerelt