ABB - Gyűjtősíntartó lapraszerelt GT89385 - 2CPX041648R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 4
Magasság - 300 mm
Szélesség - 250 mm
Max. névleges áram - 440 A
Sínvastagság - 5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011617416487
Sonepar cikkszám
GT89385
Gyártói cikkszám
2CPX041648R9999
Gyártói típuskód
MBS128
Pólusszám:
4
Magasság:
300 mm
Szélesség:
250 mm
Max. névleges áram:
440 A
Sínvastagság:
5 mm
Gyűjtősín helyzet:
közép középen
Mélység:
200 mm
Fedéllel:
Igen
Síntávolság:
40 mm
Sínmagasság:
30 mm
Rövidzárlatállóság (lcw):
20 kA
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Gyűjtősíntartó ; Gyűjtősíntartó lapraszerelt