ABB - Hálózat analizátor, 48-240 V AC/DC 96x96 mm Bluetooth kommunikációval SN165398 - 2CSG251151R4051
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram (In) - 6 A
Pólustípus - háromvezetékes / négyvezetékes
Kivitel - mérőtranszformátor
Maximális áram (Imax) - 6 A
Fogyasztásmérő típusa - elektronikus
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
97 kg CO₂-eq
Vonalkód
8012542511519
Sonepar cikkszám
SN165398
Gyártói cikkszám
2CSG251151R4051
Gyártói típuskód
M4M 20
Névleges áram (In):
6 A
Pólustípus:
háromvezetékes / négyvezetékes
Kivitel:
mérőtranszformátor
Maximális áram (Imax):
6 A
Fogyasztásmérő típusa:
elektronikus
Tarifa kivitel:
multitarifa
Engedély:
belföldi
Kalibrálva:
Igen
Visszafutás-zár:
Igen
Impulzuskimenet:
elektromos
Energiatípus:
valós- és vakteljesítmény
Frekvencia:
60-175 Hz
Tarifavezérlés:
belső/külső
Jelzés fajtája:
digitális
Impulzustípus:
S0
Modulszélesség:
5.5
Szélesség:
96 mm
Zárlati kóddal:
Nem
Védettség (IP):
IP54
Teljesítményfelvétel:
10 W
Terhelési profil szerinti mérés:
Nem
Mélység:
77 mm
Magasság:
96 mm
EDL40-szignatúra:
Nem
Állások száma:
8