ABB - Hálózati visszatáplálás figyelő relé, 24-240 V AC/DC, L-L: 0-540V AC, L-N: 0-312 V AC, VDE-ARN-N SN176557 - 1SVR560730R3401
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Maximális áram (Imax) - 4 A
Névleges feszültség (Un) N-L - 24-240 V
Szélesség - 108 mm
Védettség (IP) - IP20
Mélység - 90 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013614492914
Sonepar cikkszám
SN176557
Gyártói cikkszám
1SVR560730R3401
Gyártói típuskód
CM-UFD.M31
Maximális áram (Imax):
4 A
Névleges feszültség (Un) N-L:
24-240 V
Szélesség:
108 mm
Védettség (IP):
IP20
Mélység:
90 mm
Magasság:
67 mm
Hálózati visszatáplálás figyelő relé, 24-240 V AC/DC, L-L: 0-540V AC, L-N: 0-312 V AC, VDE-ARN-N