Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Hangszóró betét fali dobozba süllyeszthető változat Loudspet GT97833 - 8200-0-0042

MásolásMásolás
ABB - Hangszóró betét fali dobozba süllyeszthető változat Loudspet GT97833

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Összeállítás - alapelem

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Rögzítés módja - csavarral

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT97833

Gyártói cikkszám

8200-0-0042

Gyártói típuskód

8223U

Kivitel:

egyéb

Összeállítás:

alapelem

Szerelési mód:

süllyesztett

Rögzítés módja:

csavarral

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Áttetsző:

Nem

Háztartási szerelvények ; Adatátviteli aljzat ; Hangszóró betét fali dobozba süllyeszthető változat Loudspet