Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ABB - Hangszóró fedlap, Zoni, fehér matt SX143093 - 2CHT660075A4240

ABB
MásolásMásolás
ABB - Hangszóró fedlap, Zoni, fehér matt SX143093

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - fehér

  • Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal - Nem

  • Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 0

  • Összeállítás - alapelem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8592624451907

Sonepar cikkszám

SX143093

Gyártói cikkszám

2CHT660075A4240

Gyártói típuskód

5016T-A00075 240

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

fehér

Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:

Nem

Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:

0

Összeállítás:

alapelem

Hordozógyűrű:

Nem

Porvédelemmel:

Nem

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Kimenet iránya:

egyenes

Feliratmező:

feliratmező nélkül

Felirattal:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Nem

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

lakkozott

Felület kivitele:

matt

Áttetsző:

Nem

Rögzítés módja:

beakasztás (pattintós)

Modulok száma (modulos építési módnál):

0

Húzásmentesítés:

Nem

Árnyékolt csatlakozóhüvely:

Nem

Árnyékolt ház:

Nem

Csatlakozócsipesz:

Nem

Világítással:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Készülék szélessége:

58.8 mm

Készülék magassága:

17.1 mm

Készülék mélysége:

58.8 mm

Min. készülékdoboz mélység:

31 mm

Hangszóró fedlap, Zoni, fehér matt