ABB - Hangszóró fedlap, Zoni, fekete matt SX143092 - 2CHT660075A4237
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - fekete
Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal - Nem
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 0
Összeállítás - alapelem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8592624451914
Sonepar cikkszám
SX143092
Gyártói cikkszám
2CHT660075A4237
Gyártói típuskód
5016T-A00075 237
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
fekete
Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:
Nem
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:
0
Összeállítás:
alapelem
Hordozógyűrű:
Nem
Porvédelemmel:
Nem
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Kimenet iránya:
egyenes
Feliratmező:
feliratmező nélkül
Felirattal:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Nem
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
lakkozott
Felület kivitele:
matt
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Modulok száma (modulos építési módnál):
0
Húzásmentesítés:
Nem
Árnyékolt csatlakozóhüvely:
Nem
Árnyékolt ház:
Nem
Csatlakozócsipesz:
Nem
Világítással:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék szélessége:
58.8 mm
Készülék magassága:
17.1 mm
Készülék mélysége:
58.8 mm
Min. készülékdoboz mélység:
31 mm