ABB - Hárompolusú kapcsoló betét, billenytűfedél nélkül SX142930 - 2TKA000153G1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási mód - egyéb
Működtetés módja - billentyű/gomb
Szerelési mód - süllyesztett
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Igazoló gombok száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
6438199000053
Sonepar cikkszám
SX142930
Gyártói cikkszám
2TKA000153G1
Gyártói típuskód
10631UBSC
Kapcsolási mód:
egyéb
Működtetés módja:
billentyű/gomb
Szerelési mód:
süllyesztett
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Igazoló gombok száma:
2
Billentyűkapcsoló:
Nem
Szín:
bézs
Rögzítés módja:
csavarral rögzítés
Szerelőlemezzel:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Megvilágítás:
nem
Halogénmentes:
Igen
Felület kivitele:
matt
Szövegmező / írási felület:
nem
Névleges áram:
16 A
Csatlakozási mód:
egyéb
Névleges feszültség:
250 V
Mosógépkapcsoló:
Nem
Jelző érintkező:
Nem
Készülék szélessége:
70 mm
Beépítési mélység:
18 mm
Modulok száma (modulos építési módnál):
0
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
9010
IP védettséghez alkalmas:
IP21
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
16 AX
Készülék magassága:
35 mm
Készülék mélysége:
70 mm
Min. készülékdoboz mélység:
18 mm