ABB - HDMI csatlakozó szürke GT97887 - 0230-0-0432
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - USB
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - szürke
Összeállítás - alapelem
Hordozógyűrű - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT97887
Gyártói cikkszám
0230-0-0432
Gyártói típuskód
0261/33-500
Felhasználás:
USB
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
szürke
Összeállítás:
alapelem
Hordozógyűrű:
Igen
Porvédelemmel:
Nem
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Feliratmező:
feliratmező nélkül
Felirattal:
Nem
Anyag:
fém
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
matt
RAL-szám (hasonló):
7005
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
csavarral
Húzásmentesítés:
Igen
Csatlakozócsipesz:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Adat- és telekommunikáció ; Hálózati kapcsoló / Switch ; HDMI csatlakozó szürke