ABB - Hengeres 10,3x38mm és 8,5x31,5mm bizt szakaszoló 3pol 32A IP20 GT48864 - 2CSM204753R1801
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosítékmérethez - 10x38 mm
Szerelési mód - DIN-sín
Pólusszám - 3
Kapcsolt nulla - Igen
Zárható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
8012542047537
Sonepar cikkszám
GT48864
Gyártói cikkszám
2CSM204753R1801
Gyártói típuskód
E93/32
Biztosítékmérethez:
10x38 mm
Szerelési mód:
DIN-sín
Pólusszám:
3
Kapcsolt nulla:
Igen
Zárható:
Igen
Optikai defektjelzés:
Nem
Modulszélesség:
3
Védettség (IP):
IP20
Beépítési mélység:
64 mm
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; NEOZED szakaszoló biztosító ; Hengeres 10,3x38mm és 8,5x31,5mm bizt szakaszoló 3pol 32A