Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Hengeres 10,3x38mm és 8,5x31,5mm bizt szakaszoló 3pol 32A SN003191 - 2CSM204743R1801

ABB
MásolásMásolás
ABB - Hengeres 10,3x38mm és 8,5x31,5mm bizt szakaszoló 3pol 32A SN003191

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosítékmérethez - 10x38 mm

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Pólusszám - 4

  • Kapcsolt nulla - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8012542047438

Sonepar cikkszám

SN003191

Gyártói cikkszám

2CSM204743R1801

Gyártói típuskód

E93hN/32

Biztosítékmérethez:

10x38 mm

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges feszültség:

400 V

Pólusszám:

4

Kapcsolt nulla:

Igen

Zárható:

Igen

Optikai defektjelzés:

Nem

Modulszélesség:

3

Védettség (IP):

IP20

Beépítési mélység:

64 mm

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; NEOZED szakaszoló biztosító ; Hengeres 10,3x38mm és 8,5x31,5mm bizt szakaszoló 3pol 32A