Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Hengeres 14x51mm bizt szakaszoló 3pol 50A 3mod IP20 SN083703 - 2CSM277962R1801

ABB
MásolásMásolás
ABB - Hengeres 14x51mm bizt szakaszoló 3pol 50A 3mod IP20 SN083703

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosítékmérethez - 14x51 mm

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges feszültség - 690 V

  • Pólusszám - 3

  • Kapcsolt nulla - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8012542586524

Sonepar cikkszám

SN083703

Gyártói cikkszám

2CSM277962R1801

Gyártói típuskód

E93/50

Biztosítékmérethez:

14x51 mm

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges feszültség:

690 V

Pólusszám:

3

Kapcsolt nulla:

Igen

Zárható:

Igen

Optikai defektjelzés:

Nem

Modulszélesség:

4.5

Védettség (IP):

IP20

Beépítési mélység:

73.26 mm

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; NEOZED szakaszoló biztosító ; Hengeres 14x51mm bizt szakaszoló 3pol 50A 3mod