ABB - Hengeres 8,5x31,5mm és 10,3x38mm bizt szakaszoló 2pol IP20 GT64321 - 2CSM200883R1801
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosítékmérethez - 10x38 mm
Szerelési mód - DIN-sín
Pólusszám - 2
Kapcsolt nulla - Igen
Zárható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
8012542008835
Sonepar cikkszám
GT64321
Gyártói cikkszám
2CSM200883R1801
Gyártói típuskód
E92/32
Biztosítékmérethez:
10x38 mm
Szerelési mód:
DIN-sín
Pólusszám:
2
Kapcsolt nulla:
Igen
Zárható:
Igen
Optikai defektjelzés:
Nem
Modulszélesség:
2
Védettség (IP):
IP20
Beépítési mélység:
64 mm
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; NEOZED szakaszoló biztosító ; Hengeres 8,5x31,5mm és 10,3x38mm bizt szakaszoló 2pol