ABB - Hengeres 8,5x31,5mm és10,3x38mm bizt szakaszoló 1pol 32A IP20 GT46131 - 2CSM200923R1801
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosítékmérethez - 10x38 mm
Szerelési mód - DIN-sín
Pólusszám - 1
Kapcsolt nulla - Igen
Zárható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
8012542009238
Sonepar cikkszám
GT46131
Gyártói cikkszám
2CSM200923R1801
Gyártói típuskód
E91/32
Biztosítékmérethez:
10x38 mm
Szerelési mód:
DIN-sín
Pólusszám:
1
Kapcsolt nulla:
Igen
Zárható:
Igen
Optikai defektjelzés:
Nem
Modulszélesség:
1
Védettség (IP):
IP20
Beépítési mélység:
64 mm
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; NEOZED szakaszoló biztosító ; Hengeres 8,5x31,5mm és10,3x38mm bizt szakaszoló 1pol 32A